text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 125 x 15 x 32


Szilárd karbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú korongokat szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még a rendkívül kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a kerék öntöttvashoz is használható. Egy redukciós perselykészletet tartalmaz a csomagolás, vagy utánrendelhető.

Cikkszám 8P940058
Magasság 15
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 15
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Szilárd karbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú korongokat szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még a rendkívül kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a kerék öntöttvashoz is használható. Egy redukciós perselykészletet tartalmaz a csomagolás, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 8P940058
EAN 9003177066313
UBB 500683193139
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 706631
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.