text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 100 x 6,0 x 16

Műszaki adatok

Magasság (mm) 6
Tárcsa átmérője (mm) 100
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furat átmérője (mm) 16
Részecske típusa Corundum

Leírás

This rough grinding wheel is particularly suitable for steel and stainless steel applications due to its softer design. In addition, the BASIC* 2-in-1 is quick and convenient to use and requires minimal effort.This tool can be used universally and is equally suitable for surface and edge grinding applications. These products also come in a 4 mm version. Their main application is in pipeline construction and in peripheral surface grinding.

Cikkszámok

Cikkszám 5B700838
EAN 9003172228549
UBB 500572175361
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 222854
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.