text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolókorong 100 x 35 x 32


A korundszövetből készült PREMIUM A-P01 C X orsóra szerelt lapátkerekek különböző méretekben és tengelyméretekben kaphatók. A bevont csiszolóanyag folyamatos kopása, valamint az új csiszolószemcsék folyamatos expozíciója a lapátok radiális elrendezésének köszönhetően biztosított. Ennek eredményeképpen következetesen javuló csiszolási teljesítmény érhető

Cikkszám 0G557620
Átmérő 100
Típus Lemez
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 100
Típus Lemez
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Részecske típusa Egyéb
CAMI szerinti granuláció 126
Márka Tyrolit
Type Cup Grinding Wheel

Leírás

A korundszövetből készült PREMIUM A-P01 C X orsóra szerelt lapátkerekek különböző méretekben és tengelyméretekben kaphatók. A bevont csiszolóanyag folyamatos kopása, valamint az új csiszolószemcsék folyamatos expozíciója a lapátok radiális elrendezésének köszönhetően biztosított. Ennek eredményeképpen következetesen javuló csiszolási teljesítmény érhető el. A lamellák nagyfokú rugalmassága kiváló alkalmazkodóképességet biztosít a szabálytalan profilokhoz, és a megmunkálás során a folyamatos szellőzésnek köszönhetően a munkafelület csak mérsékelten melegszik. Míg a 3 mm-es tengelyű lamellás korongokat kivételesen kis méretük jellemzi, addig a 6 mm-es változat a termékcsoport legsokoldalúbb csiszolószerszámát képviseli. Nagy tartóssága a legkülönfélébb alkalmazásokhoz és anyagokhoz predesztinálja őket.

Cikkszámok

Cikkszám 0G557620
EAN 9003176497231
UBB 500683144546
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 649723
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.