text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolóhenger 115 x 50m 240


A PREMIUM A-P21 P D papírtekercsek megkönnyítik az egyengetést, a simítást és a bevonatok befejezését. A könnyű papírhátlapon lévő nyílt szemeloszlásnak köszönhetően ideális megoldást jelentenek a száraz alkalmazásokhoz. Ugyanakkor a félig nyitott bevonat véd az eltömődés ellen, és így lehetővé teszi a fából vagy műanyagból készült felületek kiváló kiké

Cikkszám 1N629582
Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 240
Szóródás Félig nyitva
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Márka Tyrolit
Type Paper Roll

Leírás

A PREMIUM A-P21 P D papírtekercsek megkönnyítik az egyengetést, a simítást és a bevonatok befejezését. A könnyű papírhátlapon lévő nyílt szemeloszlásnak köszönhetően ideális megoldást jelentenek a száraz alkalmazásokhoz. Ugyanakkor a félig nyitott bevonat véd az eltömődés ellen, és így lehetővé teszi a fából vagy műanyagból készült felületek kiváló kikészítését vagy a festékek és lakkok megmunkálását.

Cikkszámok

Cikkszám 1N629582
EAN 9003172010786
UBB 500683293533
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34230643
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.