text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszológyűrű 250 x 100-W=25


A felületi köszörüléshez használt gyűrűk 46-os szemcseméretben nagy porózus üvegszálas kötésből vagy 60-as szemcseméretben műgyanta kötésből készülnek. Ideálisak a magasan ötvözött acélokhoz és a HSS-hez, és megfelelnek a legszigorúbb felületi minőségi követelményeknek. A nagy anyagleválasztási sebességű gyűrűs keréktárcsákra mindenekelőtt papír- és gya

Cikkszám 6P660738
Átmérő 250
Típus Egyéb
A hordozó anyaga Papír
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 250
Típus Egyéb
A hordozó anyaga Papír
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Tyrolit
Type Surface Grinding Ring

Leírás

A felületi köszörüléshez használt gyűrűk 46-os szemcseméretben nagy porózus üvegszálas kötésből vagy 60-as szemcseméretben műgyanta kötésből készülnek. Ideálisak a magasan ötvözött acélokhoz és a HSS-hez, és megfelelnek a legszigorúbb felületi minőségi követelményeknek. A nagy anyagleválasztási sebességű gyűrűs keréktárcsákra mindenekelőtt papír- és gyalukésekhez van szükség. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a műgyanta kötésű gyűrűs keréktárcsák csak korlátozottan ellenállnak a hűtőfolyadéknak.

Cikkszámok

Cikkszám 6P660738
EAN 9003174696193
UBB 500683116908
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 469619
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.