text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csappantyútárcsa 178 x 22,23 K120

Műszaki adatok

Átmérő 178
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 120

Leírás

The PREMIUM*** 2in1 flap disc combines an excellent lifetime with very high specific abrasion.The TYROLIT 2in1 flap disc is used both on high alloyed steels and stainless steel, as well as on unalloyed and low alloyed steels. Problem-free welding as well as edge and surface grinding, particularly when used on powerful angle grinders.

Cikkszámok

Cikkszám 6V021479
EAN 9003176438234
UBB 500572124799
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 643823
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.