text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit csappantyútárcsa 125 x 22,23 K40


For demanding grinding applications on different steel and stainless steel grades For welding seam finishing as well as edge and surface grinding Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80/120 for fine work Best results when used on powerful angle grinders Maximum stock removal rates Very long lifetime Chemical purity prevents corrosion, pitting corrosion and reduction in fatigue strength for the best results on stainless steel

Cikkszám 4R599145
Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 40
Márka Tyrolit

Leírás

For demanding grinding applications on different steel and stainless steel grades For welding seam finishing as well as edge and surface grinding Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80/120 for fine work Best results when used on powerful angle grinders Maximum stock removal rates Very long lifetime Chemical purity prevents corrosion, pitting corrosion and reduction in fatigue strength for the best results on stainless steel

Cikkszámok

Cikkszám 4R599145
EAN 9003176686635
UBB 500572129665
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 668663
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.