text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csappantyútárcsa 115 x 22,23 K60


for nonferrous metals For demanding grinding applications on nonferrous metals, especially difficult-to-grind materials such as aluminium, aluminium bronze, aluminium base alloy, copper, bronze, brass and nickel silver Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80/120 for fine work Specification prevents the usual smearing and dulling of the flap disc Self-cleaning and sharpening of the disc during material abrasion thanks to fed ceramic grain Consistent performance

Cikkszám 2P226771
Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68051000
Type Flap Disc

Leírás

for nonferrous metals For demanding grinding applications on nonferrous metals, especially difficult-to-grind materials such as aluminium, aluminium bronze, aluminium base alloy, copper, bronze, brass and nickel silver Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80/120 for fine work Specification prevents the usual smearing and dulling of the flap disc Self-cleaning and sharpening of the disc during material abrasion thanks to fed ceramic grain Consistent performance

Cikkszámok

Cikkszám 2P226771
EAN 9003177071553
UBB 500572132040
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 707155
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.