text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT csappantyú tárcsák 34441317


A STANDARD TWINFLAP csiszolókorong jó teljesítményével és innovatív kialakításával győz meg. Ez a szerszám pillanatok alatt megbirkózik az acél és rozsdamentes acél igényes csiszolási munkáival. A kettős lamellás elrendezés jó arányt biztosít az eltávolítás és az élettartam között. Ezáltal ideális csiszolókorong minden kézműves számára.

Cikkszám 9J586499
Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 80
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 80
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22.23
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Részecske típusa Cirkon korund
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Egyéb
Csappantyú tárcsa Igen
Márka Tyrolit
Type Flap Disc

Leírás

A STANDARD TWINFLAP csiszolókorong jó teljesítményével és innovatív kialakításával győz meg. Ez a szerszám pillanatok alatt megbirkózik az acél és rozsdamentes acél igényes csiszolási munkáival. A kettős lamellás elrendezés jó arányt biztosít az eltávolítás és az élettartam között. Ezáltal ideális csiszolókorong minden kézműves számára.

Cikkszámok

Cikkszám 9J586499
EAN 9003173019559
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34441317
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.