text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT csappantyú tárcsák 34429829


A PREMIUM TWINFLAP csiszolókorong nagy teljesítményével és innovatív kialakításával nyűgöz le. Ez a szerszám pillanatok alatt megbirkózik az acél és rozsdamentes acél igényes csiszolási munkáival. A kerámiaszemcsék és a cirkónium-alumínium-oxid kombinációjának köszönhetően maximális élettartam mellett a legmagasabb anyagleválasztási arányt éri el. A TWI

Cikkszám 4U619591
Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 40
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 40
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22.23
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Részecske típusa Cirkon korund
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Egyéb
Csappantyú tárcsa Igen
Márka Tyrolit
Type Flap Disc

Leírás

A PREMIUM TWINFLAP csiszolókorong nagy teljesítményével és innovatív kialakításával nyűgöz le. Ez a szerszám pillanatok alatt megbirkózik az acél és rozsdamentes acél igényes csiszolási munkáival. A kerámiaszemcsék és a cirkónium-alumínium-oxid kombinációjának köszönhetően maximális élettartam mellett a legmagasabb anyagleválasztási arányt éri el. A TWINFLAP csiszolókoronggal minden csiszolási feladatot jól végezhet el.

Cikkszámok

Cikkszám 4U619591
EAN 9003173019467
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34429829
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.