text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csapos köszörűkő 13


A PREMIUM kerámia szerelt hegyek gyakran az egyetlen módja annak, hogy a nehezen hozzáférhető helyeken is kiváló minőségű felületi eredményeket érjen el. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a

Cikkszám 2Z891287
Fejforma Henger
Átmérő 13
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
Átmérő 13
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Corundum
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Leírás

A PREMIUM kerámia szerelt hegyek gyakran az egyetlen módja annak, hogy a nehezen hozzáférhető helyeken is kiváló minőségű felületi eredményeket érjen el. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a legjobb eredmények az acélminőségek széles skáláján érhetők el.

Cikkszámok

Cikkszám 2Z891287
EAN 9003171125429
UBB 500512723395
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 112542
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.