text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csapos köszörűkő 122868 25X10 S6X40 60 P5


A PREMIUM kerámia szerelt hegyek gyakran az egyetlen módja annak, hogy a nehezen hozzáférhető helyeken kiváló minőségű felületi eredményeket érjen el. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a ferdecsiszolás és az élfeltöréses munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönh

Cikkszám T6370.260.060
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 60
Átmérő 25
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 60
Átmérő 25
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 35
Type Ceramic Mounted Point

Leírás

A PREMIUM kerámia szerelt hegyek gyakran az egyetlen módja annak, hogy a nehezen hozzáférhető helyeken kiváló minőségű felületi eredményeket érjen el. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a ferdecsiszolás és az élfeltöréses munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a legjobb eredmények az acélminőségek széles skáláján érhetők el.

Cikkszámok

Cikkszám T6370.260.060
EAN 9003171228687
UBB 500503096520
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 122868
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.