text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csapos köszörűkő 10


A PREMIUM kerámiára szerelt hegyek ideálisak a nagy szilárdságú szerszámacélok megmunkálásához, és a legalacsonyabb tűréshatárokig hatékonyan osztályozhatók. A lehető legnagyobb állásidők jellemzik ezeket a szerszámokat a sorjázás, a ferdítés és az éltörés műveleteihez. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának k

Cikkszám 3D433135
Fejforma Henger
Átmérő 10
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
Átmérő 10
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Leírás

A PREMIUM kerámiára szerelt hegyek ideálisak a nagy szilárdságú szerszámacélok megmunkálásához, és a legalacsonyabb tűréshatárokig hatékonyan osztályozhatók. A lehető legnagyobb állásidők jellemzik ezeket a szerszámokat a sorjázás, a ferdítés és az éltörés műveleteihez. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a legjobb eredmények érhetők el a HSS-ből készült munkadarabokon.

Cikkszámok

Cikkszám 3D433135
EAN 9003170068864
UBB 500512724617
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 6886
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.