text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csapólemez 160229 115 x 22,2 ZA40-B K 40

Cikkszám T6144.115.040
Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 40
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód 68051000
Type Flap Disc

Leírás

Emelje új szintre a csiszolási munkákat a PREMIUM FASTCUT csappantyútárcsával. Ez a nagy teljesítményű eszköz tökéletesen alkalmas acél és rozsdamentes acél igényes csiszolási munkáihoz, beleértve például az élcsiszolást vagy a hegesztést. Egy kiegészítő bevonat biztosítja a hűvös csiszolást és megakadályozza az elszíneződést. Végezze el gyorsan és hatékonyan a munkát a PREMIUM FASTCUT lapátos koronggal - tökéletes választás az igényes csiszolók számára.

Cikkszámok

Cikkszám T6144.115.040
EAN 9003171602296
UBB 500504522052
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 160229
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.