text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csőkefe 6 x 100-300


For grinding steel For hard-to-reach places Especially suitable for cleaning the inside of bore holes and tubes Adapts perfectly to the workpiece surface due to its flexibility Twisted-in galvanised wire and simple filament spiral for easy handling Special use For grinding steel For hard-to-reach places Especially suitable for cleaning the inside of bore holes and tubes Adapts perfectly to the workpiece surface due to its flexibility Twisted-in galvanised wire and simple filament spiral for easy handling Special use

Cikkszám 0W978255
Kialakítás Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 6
Márka Tyrolit
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 6
Márka Tyrolit
Árucikk kód 96039099
Type Tube Brush

Leírás

For grinding steel For hard-to-reach places Especially suitable for cleaning the inside of bore holes and tubes Adapts perfectly to the workpiece surface due to its flexibility Twisted-in galvanised wire and simple filament spiral for easy handling Special use For grinding steel For hard-to-reach places Especially suitable for cleaning the inside of bore holes and tubes Adapts perfectly to the workpiece surface due to its flexibility Twisted-in galvanised wire and simple filament spiral for easy handling Special use

Cikkszámok

Cikkszám 0W978255
EAN 9003172000244
UBB 500683260946
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34203518
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.