text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csőkefe 20 x 100-300


For universal use For hard-to-reach places Especially suitable for cleaning the inside of bore holes and tubes Adapts perfectly to the workpiece surface due to its flexibility Twisted-in galvanised wire and simple filament spiral for easy handling Universal use For universal use For hard-to-reach places Especially suitable for cleaning the inside of bore holes and tubes Adapts perfectly to the workpiece surface due to its flexibility Twisted-in galvanised wire and simple filament spiral for easy handling Universal use

Cikkszám 1T405872
Kialakítás Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 20
Márka Tyrolit
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 20
Márka Tyrolit
Árucikk kód 96039099
Type Tube Brush

Leírás

For universal use For hard-to-reach places Especially suitable for cleaning the inside of bore holes and tubes Adapts perfectly to the workpiece surface due to its flexibility Twisted-in galvanised wire and simple filament spiral for easy handling Universal use For universal use For hard-to-reach places Especially suitable for cleaning the inside of bore holes and tubes Adapts perfectly to the workpiece surface due to its flexibility Twisted-in galvanised wire and simple filament spiral for easy handling Universal use

Cikkszámok

Cikkszám 1T405872
EAN 9003172000411
UBB 500683264179
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34203575
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.