text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csőkefe 16 x 65-5,2 x 125


A Tyrolit PREMIUM csőkeféket a legegyszerűbb kezelés és az univerzális alkalmazhatóság jellemzi. A horganyzott forgó huzal és az egyszerű töltőspirál nagyban megkönnyíti az összetett munkadarabok, például a fúvókák polírozását vagy tisztítását. Ez a szerszám kézzel / szabadkézzel / kézi vezetéssel, valamint fúrógépeken is használható, figyelembe véve a

Cikkszám 5I383666
Kialakítás Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Tüskekötés Nem
Alkalmas fúrógépekhez Igen
Kefe átmérője (mm) 16
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Tüskekötés Nem
Alkalmas fúrógépekhez Igen
Kefe átmérője (mm) 16
Márka Tyrolit

Leírás

A Tyrolit PREMIUM csőkeféket a legegyszerűbb kezelés és az univerzális alkalmazhatóság jellemzi. A horganyzott forgó huzal és az egyszerű töltőspirál nagyban megkönnyíti az összetett munkadarabok, például a fúvókák polírozását vagy tisztítását. Ez a szerszám kézzel / szabadkézzel / kézi vezetéssel, valamint fúrógépeken is használható, figyelembe véve a maximálisan megengedett sebességet, és a legjobb felületi eredményeket biztosítja. A csiszolósörték az oldalakon is hatékonyak a furatátmeneteknél történő élkerekítés eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 5I383666
EAN 9003172000435
UBB 500683264583
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34203596
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.