text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészetárcsa 130/90 x 55 x M14


A Tyrolit PREMIUM csészés keréktárcsák a legnagyobb anyagleválasztási sebességet és élettartamot érik el a nagyméretű csiszolási munkákhoz. A kőhöz kapható csészés kerék különösen alkalmas a látható betonfelületek hegcsiszolásához, a műkő és terrazzo lapok ferde csiszolásához és előcsiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületcsiszolásához. A

Cikkszám 7T710880
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 130
Szemcseszerkesztés 120
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 130
Szemcseszerkesztés 120
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Furatátmérő 14
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Leírás

A Tyrolit PREMIUM csészés keréktárcsák a legnagyobb anyagleválasztási sebességet és élettartamot érik el a nagyméretű csiszolási munkákhoz. A kőhöz kapható csészés kerék különösen alkalmas a látható betonfelületek hegcsiszolásához, a műkő és terrazzo lapok ferde csiszolásához és előcsiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületcsiszolásához. A szerszámfelerősítéshez választhat a 22-es, 23-as furatkialakítás és az M14-es menetes kialakítás közül. Kérjük, vegye figyelembe a működési sebességet: max. 50 m/s.

Cikkszámok

Cikkszám 7T710880
EAN 9003174248460
UBB 500572039161
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 424846
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.