text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészetárcsa 110/90 x 55 x M14


For demanding applications on different steel gradesokk For edge grinding, cleaning surfaces, bevelling and grinding welding seams Grit size 16 and 36 for rough grinding Use special protection for cup wheels Note operating speed of max. 50 m/s Maximum stock removal for grinding jobs on large areas Robust and extremely durable Broad assortment For demanding applications on different steel gradesokk For edge grinding, cleaning surfaces, bevelling and grinding welding seams Grit size 16 and 36 for rough grinding Use special protection for cup wheels Note operating speed of max. 50 m/s Maximum stock removal for grinding jobs on large areas Robust and extremely durable Broad assortment

Cikkszám 9U885590
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Szemcseszerkesztés 16
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Szemcseszerkesztés 16
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 14
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Leírás

For demanding applications on different steel gradesokk For edge grinding, cleaning surfaces, bevelling and grinding welding seams Grit size 16 and 36 for rough grinding Use special protection for cup wheels Note operating speed of max. 50 m/s Maximum stock removal for grinding jobs on large areas Robust and extremely durable Broad assortment For demanding applications on different steel gradesokk For edge grinding, cleaning surfaces, bevelling and grinding welding seams Grit size 16 and 36 for rough grinding Use special protection for cup wheels Note operating speed of max. 50 m/s Maximum stock removal for grinding jobs on large areas Robust and extremely durable Broad assortment

Cikkszámok

Cikkszám 9U885590
EAN 9003173213957
UBB 500572039328
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 321395
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.