text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészetárcsa 110/90 x 55 x M14


A Tyrolit PREMIUM csészekorongok a legnagyobb anyagleválasztási teljesítményt és élettartamot érik el a nagyméretű csiszolási munkákhoz. A kőhöz kapható csészekorong különösen alkalmas a látható betonfelületek hegcsiszolásához, a műkő és terrazzo lapok ferde csiszolásához és előcsiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületcsiszolásához. A szer

Cikkszám 8Y630848
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Szemcseszerkesztés 24
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Szemcseszerkesztés 24
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Furatátmérő 14
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Leírás

A Tyrolit PREMIUM csészekorongok a legnagyobb anyagleválasztási teljesítményt és élettartamot érik el a nagyméretű csiszolási munkákhoz. A kőhöz kapható csészekorong különösen alkalmas a látható betonfelületek hegcsiszolásához, a műkő és terrazzo lapok ferde csiszolásához és előcsiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületcsiszolásához. A szerszámfelerősítéshez választhat a 22-es, 23-as furatkialakítás és az M14-es menetes kialakítás közül. Kérjük, vegye figyelembe a működési sebességet: max. 50 m/s.

Cikkszámok

Cikkszám 8Y630848
EAN 9003173109939
UBB 500572040052
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 310993
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.