text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészetárcsa 110/90 x 55 x 22,23


A Tyrolit PREMIUM csészekorongok a legnagyobb anyagleválasztási sebességet és élettartamot érik el a nagy felületű csiszolási munkákhoz. A speciálisan acélhoz kifejlesztett PREMIUM csészekorongok kiválóan alkalmasak élcsiszolásra, ferdecsiszolásra és hegesztési varratok csiszolására is. A szerszám rögzítéséhez választhat a 22-es, 23-as furatkialakítás é

Cikkszám 8R051502
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Szemcseszerkesztés 36
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 11BT
Type Cup Wheel

Leírás

A Tyrolit PREMIUM csészekorongok a legnagyobb anyagleválasztási sebességet és élettartamot érik el a nagy felületű csiszolási munkákhoz. A speciálisan acélhoz kifejlesztett PREMIUM csészekorongok kiválóan alkalmasak élcsiszolásra, ferdecsiszolásra és hegesztési varratok csiszolására is. A szerszám rögzítéséhez választhat a 22-es, 23-as furatkialakítás és az M14-es menetes kialakítás közül. Kérjük, vegye figyelembe a működési sebességet: max. 50 m/s.

Cikkszámok

Cikkszám 8R051502
EAN 9003173110966
UBB 500572031978
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 311096
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.