text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit csészetárcsa 110/90 x 55 x 22,23


A Tyrolit STANDARD csészekorongok nagyon jó anyagleválasztási sebességet és élettartamot érnek el a nagy felületű csiszolási munkákhoz. A kőhöz kapható csészekorong különösen alkalmas a látható betonfelületek hegcsiszolásához, a műkő és terrazzo lapok ferde csiszolásához és előcsiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületcsiszolásához. A szers

Cikkszám 4O859724
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Szemcseszerkesztés 16
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Szemcseszerkesztés 16
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Model 11BT

Leírás

A Tyrolit STANDARD csészekorongok nagyon jó anyagleválasztási sebességet és élettartamot érnek el a nagy felületű csiszolási munkákhoz. A kőhöz kapható csészekorong különösen alkalmas a látható betonfelületek hegcsiszolásához, a műkő és terrazzo lapok ferde csiszolásához és előcsiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületcsiszolásához. A szerszámfelerősítéshez választhat a 22-es, 23-as furatkialakítás és az M14-es menetes kialakítás közül. Kérjük, vegye figyelembe a működési sebességet: max. 50 m/s.

Cikkszámok

Cikkszám 4O859724
EAN 9003178956798
UBB 500572031713
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 895679
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.