text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészetárcsa 110/90 x 55 x 22,23


A Tyrolit PREMIUM csészekorongok a legnagyobb anyagleválasztási sebességet és élettartamot érik el a nagy felületű köszörülési munkákhoz. A kifejezetten acélhoz kifejlesztett PREMIUM csészés kerék kiválóan alkalmas élcsiszolásra, ferdecsiszolásra és hegesztési varratok csiszolására is. A szerszámfelvételhez választhat a 22-es, 23-as furatkialakítás és a

Cikkszám 3O937770
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Szemcseszerkesztés 16
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Szemcseszerkesztés 16
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 11BT
Type Cup Wheel

Leírás

A Tyrolit PREMIUM csészekorongok a legnagyobb anyagleválasztási sebességet és élettartamot érik el a nagy felületű köszörülési munkákhoz. A kifejezetten acélhoz kifejlesztett PREMIUM csészés kerék kiválóan alkalmas élcsiszolásra, ferdecsiszolásra és hegesztési varratok csiszolására is. A szerszámfelvételhez választhat a 22-es, 23-as furatkialakítás és az M14-es menetes kialakítás közül. Kérjük, vegye figyelembe a működési sebességet: max. 50 m/s.

Cikkszámok

Cikkszám 3O937770
EAN 9003173101834
UBB 500572031309
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 310183
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.