text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit csészetárcsa 110/90 x 55 x 22,23


A Tyrolit STANDARD csészekorongok nagyon jó anyagleválasztási arányt és élettartamot érnek el a nagy felületű csiszolási munkáknál. Az acélhoz kapható csészekorongok nagyon alkalmasak élcsiszolásra, ferdecsiszolásra és hegesztési varratok csiszolására is. A szerszámfelvételhez választhat a 22-es, 23-as furatkialakítás és az M14-es menetes kialakítás köz

Cikkszám 0M372592
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Szemcseszerkesztés 16
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Szemcseszerkesztés 16
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 11BT

Leírás

A Tyrolit STANDARD csészekorongok nagyon jó anyagleválasztási arányt és élettartamot érnek el a nagy felületű csiszolási munkáknál. Az acélhoz kapható csészekorongok nagyon alkalmasak élcsiszolásra, ferdecsiszolásra és hegesztési varratok csiszolására is. A szerszámfelvételhez választhat a 22-es, 23-as furatkialakítás és az M14-es menetes kialakítás közül. Kérjük, vegye figyelembe a működési sebességet, amely max. 50 m/s.

Cikkszámok

Cikkszám 0M372592
EAN 9003178956781
UBB 500572031481
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 895678
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.