text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészekefe 75 x 20 x M14


A sarokcsiszolóhoz való BASIC csészés kefe univerzálisan használható nagy acélfelületek megmunkálásához. A sárgarézezett acélhuzal SM használata megakadályozza a korróziót. Ez a termék alkalmas rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint acél felület-előkészítésre és utókezelésre. Ezenkívül a szerszám használható a hegesztési varratok tisztítására i

Cikkszám 8K746981
Kialakítás Tál
Felületvédelem Sárgaréz bevonatú
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tál
Felületvédelem Sárgaréz bevonatú
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 75
Márka Tyrolit
Type Cup Brush

Leírás

A sarokcsiszolóhoz való BASIC csészés kefe univerzálisan használható nagy acélfelületek megmunkálásához. A sárgarézezett acélhuzal SM használata megakadályozza a korróziót. Ez a termék alkalmas rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint acél felület-előkészítésre és utókezelésre. Ezenkívül a szerszám használható a hegesztési varratok tisztítására is. A drótkefék különböző specifikációkban kaphatók, hogy minden igényt kielégítsenek a finomtól (DW) a durvaig (DZ).

Cikkszámok

Cikkszám 8K746981
EAN 9003172021386
UBB 500683310527
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34275596
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.