text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészekefe 75 x 20 x M14


A PREMIUM csészés kefe a sarokcsiszolóhoz tökéletes a nagy rozsdamentes acélfelületek rendkívül hatékony megmunkálásához. A legjobb állásidők és lenyűgöző eredmények garantáltak ezzel a termékkel. A csészekefék rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint a rozsdamentes acél felületének előkészítésére és befejezésére alkalmasak. Ezenkívül a szerszám

Cikkszám 4L395110
Kialakítás Tál
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 75
Márka Tyrolit
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tál
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 75
Márka Tyrolit

Leírás

A PREMIUM csészés kefe a sarokcsiszolóhoz tökéletes a nagy rozsdamentes acélfelületek rendkívül hatékony megmunkálásához. A legjobb állásidők és lenyűgöző eredmények garantáltak ezzel a termékkel. A csészekefék rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint a rozsdamentes acél felületének előkészítésére és befejezésére alkalmasak. Ezenkívül a szerszám hegesztési varratok tisztítására is használható. A drótkefék különböző specifikációkban kaphatók, hogy a finomtól (DW) a durvaig (DZ) minden igényt kielégítsenek.

Cikkszámok

Cikkszám 4L395110
EAN 9003178961709
UBB 500572034782
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 896170
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.