text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészekefe 70 x 15 x 25-6 x 30


Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM csészeszárkefék ideálisak a rozsdamentes acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A nagy teljesítményű szerszám a legjobb állásidőt kínálja, és támogatja Önt az olyan igényes feladatokban, mint a festék és a rozsda eltávolítása, a hegesztési varratok tisztítása, valamint a rozsdamentes acél

Cikkszám 3W048824
Kialakítás Tál
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 70
Márka Tyrolit
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Tál
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 70
Márka Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM csészeszárkefék ideálisak a rozsdamentes acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A nagy teljesítményű szerszám a legjobb állásidőt kínálja, és támogatja Önt az olyan igényes feladatokban, mint a festék és a rozsda eltávolítása, a hegesztési varratok tisztítása, valamint a rozsdamentes acél felület-előkészítése és utómunka. Ennek során a kiváló minőségű rozsdamentes acélhuzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását. Emellett hatékonyan végezhet vele sorjázásmentesítési munkákat, így a Tyrolit csészeszáras kefe univerzális a feladatok széles skálájához, és garantálja a legjobb eredményeket.

Cikkszámok

Cikkszám 3W048824
EAN 9003178907714
UBB 500572210663
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 890771
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.