text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészekefe 70 x 15 x 25-6 x 30


A BASIC csészeszáras kefék az egyenes köszörűhöz acélból készült munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálására alkalmasak. A szerszám támogatja Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék és rozsda eltávolítása, a hegesztési varratok tisztítása, valamint az acél felület-előkészítése és utómunka. Emellett hatékonyan használható a sorjáz

Cikkszám 0A608741
Kialakítás Tál
Felületvédelem Sárgaréz bevonatú
Anyag Acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 70
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tál
Felületvédelem Sárgaréz bevonatú
Anyag Acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 70
Márka Tyrolit

Leírás

A BASIC csészeszáras kefék az egyenes köszörűhöz acélból készült munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálására alkalmasak. A szerszám támogatja Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék és rozsda eltávolítása, a hegesztési varratok tisztítása, valamint az acél felület-előkészítése és utómunka. Emellett hatékonyan használható a sorjázásmentesítési munkák elvégzéséhez is, így a Tyrolit csészeszárkefe univerzális a feladatok széles skáláján. A csomózott DW kefék SM változata ráadásul a munkadarab korrózióját is megakadályozza a rézsútos acélhuzal használatával.

Cikkszámok

Cikkszám 0A608741
EAN 9003172021614
UBB 500683314743
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34276013
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.