text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészekefe 65 x 20 x M14


A PREMIUM csészés kefe a sarokcsiszolóhoz tökéletes a nagy rozsdamentes acélfelületek rendkívül hatékony megmunkálásához. A legjobb állásidők és lenyűgöző eredmények garantáltak ezzel a termékkel. A csészekefék rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint rozsdamentes acél felület-előkészítésére és befejezésére alkalmasak. Ezenkívül a szerszám hegesz

Cikkszám 2X903632
Kialakítás Tál
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 65
Márka Tyrolit
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tál
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 65
Márka Tyrolit
Type Cup Brush

Leírás

A PREMIUM csészés kefe a sarokcsiszolóhoz tökéletes a nagy rozsdamentes acélfelületek rendkívül hatékony megmunkálásához. A legjobb állásidők és lenyűgöző eredmények garantáltak ezzel a termékkel. A csészekefék rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint rozsdamentes acél felület-előkészítésére és befejezésére alkalmasak. Ezenkívül a szerszám hegesztési varratok tisztítására is használható. A drótkefék különböző specifikációkban kaphatók, hogy a finomtól (DW) a durvaig (DZ) minden igényt kielégítsenek.

Cikkszámok

Cikkszám 2X903632
EAN 9003178908513
UBB 500572034451
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 890851
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.