text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészekefe 65 x 20 x M14-2


A PREMIUM Shield csészés kefék sarokcsiszolókhoz az átlátszó védelemnek köszönhetően maximális biztonságot és hatékonyságot nyújtanak az acél megmunkálásakor. A rézsútos acélhuzal összetételének köszönhetően tartósan megakadályozza a korróziót. Ez az eszköz különböző kivitelben kapható. Míg a csomózott huzallal (DW) ellátott kivitelek puha, érzékeny any

Cikkszám 5M705964
Kialakítás Tál
Felületvédelem Sárgaréz bevonatú
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 65
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tál
Felületvédelem Sárgaréz bevonatú
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 65
Márka Tyrolit
Type Shield Cup Brush

Leírás

A PREMIUM Shield csészés kefék sarokcsiszolókhoz az átlátszó védelemnek köszönhetően maximális biztonságot és hatékonyságot nyújtanak az acél megmunkálásakor. A rézsútos acélhuzal összetételének köszönhetően tartósan megakadályozza a korróziót. Ez az eszköz különböző kivitelben kapható. Míg a csomózott huzallal (DW) ellátott kivitelek puha, érzékeny anyagokhoz és könnyű szennyeződésekhez vannak predesztinálva, a csomózott huzallal (DZ) ellátott drótkefék nehéz munkákhoz, erős szennyeződésekhez, valamint festékek és lakkok eltávolításához alkalmasak.

Cikkszámok

Cikkszám 5M705964
EAN 9003170013000
UBB 500572036845
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 34023778
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.