text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit csészekefe 60 x 16 x M14


A sarokcsiszolóhoz való BASIC csészekefe univerzálisan használható nagy acélfelületek megmunkálásához. A rézsútos acélhuzal SM használata megakadályozza a korróziót. Ez a termék alkalmas rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint acél felület-előkészítésre és utókezelésre. Ezenkívül a szerszám használható hegesztési varratok tisztítására is. A drótkefék különböző specifikációkban kaphatók, hogy minden igényt kielégítsenek a finomtól (DW) a durvaig (DZ).

Objednací číslo 2Q670983
Kialakítás Tál
Felületvédelem Sárgaréz bevonatú
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 60
Baleno po 1

Specifikace

Kialakítás Tál
Felületvédelem Sárgaréz bevonatú
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 60
Márka Tyrolit
Árucikk kód 96035000
Type Cup Brush

Popis

A sarokcsiszolóhoz való BASIC csészekefe univerzálisan használható nagy acélfelületek megmunkálásához. A rézsútos acélhuzal SM használata megakadályozza a korróziót. Ez a termék alkalmas rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint acél felület-előkészítésre és utókezelésre. Ezenkívül a szerszám használható hegesztési varratok tisztítására is. A drótkefék különböző specifikációkban kaphatók, hogy minden igényt kielégítsenek a finomtól (DW) a durvaig (DZ).

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Q670983
EAN 9003172021379
UBB 500683310378
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34275595
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.