text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészekefe 40 x 10 x 15-6 x 30


Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM csészeszárkefék ideálisak az acélból készült munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A nagy teljesítményű szerszám a legjobb élettartamot kínálja, és támogatja Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék és rozsda eltávolítása, a hegesztési varratok tisztítása, valamint az acél felület-előkész

Cikkszám 2K978479
Kialakítás Tál
Anyag Acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 40
Márka Tyrolit
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Tál
Anyag Acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 40
Márka Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM csészeszárkefék ideálisak az acélból készült munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A nagy teljesítményű szerszám a legjobb élettartamot kínálja, és támogatja Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék és rozsda eltávolítása, a hegesztési varratok tisztítása, valamint az acél felület-előkészítése és utómunka. Emellett hatékonyan végezhet vele sorjázásmentesítési munkákat, így a Tyrolit csészeszárú kefe univerzális a feladatok széles skáláján.

Cikkszámok

Cikkszám 2K978479
EAN 9003178907561
UBB 500572211653
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 890756
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.