text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészekefe 100 x 30 x M14


A sarokcsiszolóhoz való BASIC csészés kefe univerzálisan használható nagy acélfelületek megmunkálásához. A sárgarézezett acélhuzal SM használata megakadályozza a korróziót. Ez a termék alkalmas rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint acél felület-előkészítésre és utókezelésre. Ezenkívül a szerszám használható a hegesztési varratok tisztítására i

Cikkszám 1R162330
Kialakítás Tál
Felületvédelem Sárgaréz bevonatú
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tál
Felületvédelem Sárgaréz bevonatú
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 100
Márka Tyrolit
Type Cup Brush

Leírás

A sarokcsiszolóhoz való BASIC csészés kefe univerzálisan használható nagy acélfelületek megmunkálásához. A sárgarézezett acélhuzal SM használata megakadályozza a korróziót. Ez a termék alkalmas rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint acél felület-előkészítésre és utókezelésre. Ezenkívül a szerszám használható a hegesztési varratok tisztítására is. A drótkefék különböző specifikációkban kaphatók, hogy minden igényt kielégítsenek a finomtól (DW) a durvaig (DZ).

Cikkszámok

Cikkszám 1R162330
EAN 9003172021430
UBB 500683311368
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34275961
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.