text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészekefe 100 x 20 x M14-2


A PREMIUM Shield kúpos kefék a sarokcsiszolóhoz maximális biztonságot és hatékonyságot nyújtanak az acél megmunkálásakor az átlátszó védelemnek köszönhetően. Emellett a műanyag lapátok a legnagyobb rugalmassággal rendelkeznek, hogy különösen az él- és sarokcsiszolást tegyék lehetővé hibátlanul. Ez a szerszám tökéletes megoldás a nehezen hozzáférhető hel

Cikkszám 8A845039
Kialakítás Tál
Felületvédelem Sárgaréz bevonatú
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tál
Felületvédelem Sárgaréz bevonatú
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 100
Márka Tyrolit
Type Shield Tapered Brush

Leírás

A PREMIUM Shield kúpos kefék a sarokcsiszolóhoz maximális biztonságot és hatékonyságot nyújtanak az acél megmunkálásakor az átlátszó védelemnek köszönhetően. Emellett a műanyag lapátok a legnagyobb rugalmassággal rendelkeznek, hogy különösen az él- és sarokcsiszolást tegyék lehetővé hibátlanul. Ez a szerszám tökéletes megoldás a nehezen hozzáférhető helyekre. A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült huzal összetételének köszönhetően megakadályozza a munkadarab korrózióját. Míg a csomózott huzallal (DW) kivitel puha, finom anyagokhoz és könnyű szennyeződésekhez van predesztinálva, a csomózott huzallal (DZ) ellátott drótkefék nehéz munkákhoz, erős szennyeződésekhez, valamint festékek és lakkok eltávolításához alkalmasak.

Cikkszámok

Cikkszám 8A845039
EAN 9003170013215
UBB 500572019445
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 34023817
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.