text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészekefe 100 x 20 x M14-2


A PREMIUM Shield kúpos kefék sarokcsiszolókhoz maximális biztonságot és hatékonyságot nyújtanak a rozsdamentes acél megmunkálásakor, köszönhetően az átlátszó védelemnek. Emellett a műanyag lapátok a legnagyobb rugalmassággal rendelkeznek, hogy különösen az él- és sarokcsiszolást tegyék lehetővé hibátlanul. Ez a szerszám tökéletes megoldás a nehezen hozz

Cikkszám 2C790816
Kialakítás Tál
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 100
Márka Tyrolit
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tál
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 100
Márka Tyrolit
Type Shield Tapered Brush

Leírás

A PREMIUM Shield kúpos kefék sarokcsiszolókhoz maximális biztonságot és hatékonyságot nyújtanak a rozsdamentes acél megmunkálásakor, köszönhetően az átlátszó védelemnek. Emellett a műanyag lapátok a legnagyobb rugalmassággal rendelkeznek, hogy különösen az él- és sarokcsiszolást tegyék lehetővé hibátlanul. Ez a szerszám tökéletes megoldás a nehezen hozzáférhető helyekre. A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült huzal összetételének köszönhetően megakadályozza a munkadarab korrózióját. A csomózott huzallal (DW) ellátott kivitel lágy, kényes anyagokhoz és könnyű szennyeződésekhez van predesztinálva.

Cikkszámok

Cikkszám 2C790816
EAN 9003170014434
UBB 500572018868
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 34023822
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.