text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Clean & finish tárcsa 100 x 13 x 13 x 13


A Strip-It durva tisztítótárcsával könnyedén eltávolíthatja a munkadarabról a rozsdát, a festéket, a lakkot és az alváz alatti tömítőanyagot. Az agresszív csiszolóanyaggal dúsított porózus nejlonszálak minden kihívásnak megfelelnek. Emellett megakadályozzák, hogy a kerék eltömődjön vagy elkenődjön. A tárcsák középfurattal vannak ellátva, hogy a mellékel

Cikkszám 3R052313
Átmérő 100
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 100
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Type Cleaning Disc

Leírás

A Strip-It durva tisztítótárcsával könnyedén eltávolíthatja a munkadarabról a rozsdát, a festéket, a lakkot és az alváz alatti tömítőanyagot. Az agresszív csiszolóanyaggal dúsított porózus nejlonszálak minden kihívásnak megfelelnek. Emellett megakadályozzák, hogy a kerék eltömődjön vagy elkenődjön. A tárcsák középfurattal vannak ellátva, hogy a mellékelt befogó tüskékre szerelhetők legyenek, akár egyenként, akár párban egy egyenes csiszológépre. A kerámia korundból készült piros durva tisztítókorong Strip-It (A/S EX. COARSE) keményebb, agresszívebb és keményebb a fekete standard változathoz (S COARSE) képest. Ez csendes, fáradásmentes csiszolást biztosít a kezelő számára, a tárcsával együtt alacsony hőtermeléssel. A hosszabb tüske használatakor két durva tisztítótárcsa is felfogható - nagyobb érintkezési felületet és gyorsabb munkavégzést eredményezve.

Cikkszámok

Cikkszám 3R052313
EAN 9003178980441
UBB 500572188315
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 898044
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.