text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit ceruzaecset 24 x 25-6 x 68


Az egyenescsiszolóhoz való BASIC drótkeféket acélból készült munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához fejlesztették ki. A termék alkalmas rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint a felület előkészítésére és befejezésére. Ezek a szerszámok különösen a csövek belsejének tisztításakor mutatják meg kvalitásaikat. A sokoldalú fel

Cikkszám 0F768502
Kialakítás Egyenes
Felületvédelem Sárgaréz bevonatú
Anyag Acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Felületvédelem Sárgaréz bevonatú
Anyag Acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 24
Márka Tyrolit
Type End Brush

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való BASIC drótkeféket acélból készült munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához fejlesztették ki. A termék alkalmas rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint a felület előkészítésére és befejezésére. Ezek a szerszámok különösen a csövek belsejének tisztításakor mutatják meg kvalitásaikat. A sokoldalú feladatokhoz különböző formájú drótkefék közül választhat, a finom (DW - csomózott) és a durva (DZ - csomózott) között. A DW csomózott DW kefék SM változata a sárgaréz acélhuzal használatával ráadásul megakadályozza a munkadarab korrózióját, míg a csomózott változat további állásidőt biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 0F768502
EAN 9003172021539
UBB 500683313919
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34276009
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.