text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Busby végkefe 28 x 28-6 x 68


Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM drótkefék az első választás az acél munkadarabok nehezen hozzáférhető helyeinek megmunkálásához. A termék kiválóan alkalmas rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint felület-előkészítésre és utómunkálatokra. Különösen a csövek belsejének tisztításakor mutatják meg ezek a szerszámok kvalitásaikat. A drótkefék külö

Cikkszám 1Y008024
Kialakítás Egyenes
Anyag Acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 28
Márka Tyrolit
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Anyag Acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 28
Márka Tyrolit
Type End Brush

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM drótkefék az első választás az acél munkadarabok nehezen hozzáférhető helyeinek megmunkálásához. A termék kiválóan alkalmas rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint felület-előkészítésre és utómunkálatokra. Különösen a csövek belsejének tisztításakor mutatják meg ezek a szerszámok kvalitásaikat. A drótkefék különböző kialakításai ideálisan felszerelik Önt a sokoldalú feladatokhoz, az érzékeny (DW - csomózott) és a durva (DZ - csomózott) között. Ez utóbbiak a kiválasztott sebességtől függően terjednek, és így a legkülönbözőbb furatátmérőkkel tudnak megbirkózni. A csomózott DZ változat ráadásul maximális állásidővel és robusztussággal tündököl.

Cikkszámok

Cikkszám 1Y008024
EAN 9003179399686
UBB 500572106713
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 939968
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.