text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Busby végkefe 22 x 28-6 x 68


Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM drótkefék az első választás az acél munkadarabok nehezen hozzáférhető helyeinek megmunkálásához. A termék tökéletes a rozsda, a festék és a lakk eltávolításához, valamint a felület előkészítéséhez és befejezéséhez. Különösen a csövek belsejének tisztításakor mutatják meg ezek a szerszámok kvalitásaikat. A drótkefék kül

Cikkszám 9K640588
Kialakítás Egyenes
Anyag Acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 22
Márka Tyrolit
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Anyag Acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 22
Márka Tyrolit
Type End Brush

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM drótkefék az első választás az acél munkadarabok nehezen hozzáférhető helyeinek megmunkálásához. A termék tökéletes a rozsda, a festék és a lakk eltávolításához, valamint a felület előkészítéséhez és befejezéséhez. Különösen a csövek belsejének tisztításakor mutatják meg ezek a szerszámok kvalitásaikat. A drótkefék különböző kialakításai ideálisan felszerelik Önt a sokoldalú feladatokhoz, az érzékeny (DW - csomózott) és a durva (DZ - csomózott) között. Ez utóbbiak a kiválasztott sebességtől függően terjednek, és így a legkülönbözőbb furatátmérőkkel tudnak megbirkózni. A csomózott DZ változat ráadásul maximális állásidővel és robusztussággal tündököl.

Cikkszámok

Cikkszám 9K640588
EAN 9003170022538
UBB 500572106226
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 34043542
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.