text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Busby végkefe 19 x 28-6 x 68


Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM drótkefék az első választás a rozsdamentes acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A drótkefék alkalmasak rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint a felület előkészítésére és befejezésére. Ezek a szerszámok különösen a csövek belsejének tisztításakor mutatják meg kvalitásaikat. Válas

Cikkszám 4J942218
Kialakítás Egyenes
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 19
Márka Tyrolit
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 19
Márka Tyrolit
Type End Brush

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM drótkefék az első választás a rozsdamentes acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A drótkefék alkalmasak rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint a felület előkészítésére és befejezésére. Ezek a szerszámok különösen a csövek belsejének tisztításakor mutatják meg kvalitásaikat. Válasszon a drótkefék különböző kialakításai közül: érzékeny (DW - csomózott) és durva (DZ - csomózott). Az utóbbi huzaltípus (DZ) a sebességtől függően terjed, és így tökéletesen képes a különböző furatátmérők megmunkálására. Ezenkívül az univerzális szerszám maximális állásidővel csillog, a kiváló minőségű rozsdamentes acélhuzal pedig hatékonyan megakadályozza a rozsdásodást.

Cikkszámok

Cikkszám 4J942218
EAN 9003178906540
UBB 500572103413
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 890654
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.