text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Busby végkefe 12 x 20-6 x 60


Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM drótkefék az első választás a színesfémekből készült munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A terméket rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint felület-előkészítésre és utómunkára tervezték. Ezek a szerszámok különösen a csövek belsejének tisztításakor mutatják meg kvalitásaikat. A csomó

Cikkszám 2D472418
Kialakítás Egyenes
Anyag Sárgaréz
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 12
Márka Tyrolit
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Anyag Sárgaréz
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 12
Márka Tyrolit
Type End Brush

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM drótkefék az első választás a színesfémekből készült munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A terméket rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint felület-előkészítésre és utómunkára tervezték. Ezek a szerszámok különösen a csövek belsejének tisztításakor mutatják meg kvalitásaikat. A csomózott sárgarézhuzal alakja tökéletes a puha anyagokhoz, a kényes felületekhez és a könnyű szennyeződésekhez. A sörték a sebességnek megfelelően szétterülnek, így a különböző furatátmérők tökéletesen megmunkálhatók. Az univerzális drótkefék ráadásul maximális állásidővel csillognak.

Cikkszámok

Cikkszám 2D472418
EAN 9003179033436
UBB 500572104163
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 903343
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.