text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Busby-kefe 12 x 20-6 x 60


Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM drótkefék az első választás az acél munkadarabok nehezen hozzáférhető helyeinek megmunkálásához. A termék tökéletes a rozsda, a festék és a lakk eltávolításához, valamint a felület előkészítéséhez és befejezéséhez. Különösen a csövek belsejének tisztításakor mutatják meg ezek a szerszámok kvalitásaikat. A drótkefék kül

Cikkszám 1X518095
Kialakítás Egyenes
Anyag Acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 12
Márka Tyrolit
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Anyag Acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 12
Márka Tyrolit
Type End Brush

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM drótkefék az első választás az acél munkadarabok nehezen hozzáférhető helyeinek megmunkálásához. A termék tökéletes a rozsda, a festék és a lakk eltávolításához, valamint a felület előkészítéséhez és befejezéséhez. Különösen a csövek belsejének tisztításakor mutatják meg ezek a szerszámok kvalitásaikat. A drótkefék különböző kialakításai ideálisan felszerelik Önt a sokoldalú feladatokhoz, az érzékeny (DW - csomózott) és a durva (DZ - csomózott) között. Ez utóbbiak a kiválasztott sebességtől függően terjednek, és így a legkülönbözőbb furatátmérőkkel tudnak megbirkózni. A csomózott DZ változat ráadásul maximális állásidővel és robusztussággal tündököl.

Cikkszámok

Cikkszám 1X518095
EAN 9003179034327
UBB 500572104817
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 903432
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.