text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Busby végkefe 17 x 22-6 x 65


Az egyenescsiszolóhoz való univerzális PREMIUM drótkefék az első választás a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához szinte minden anyagon, mint például acél, rozsdamentes acél, fa, alumínium, réz, sárgaréz vagy fa. Ezek a szerszámok különösen a csövek belsejének tisztításakor mutatják meg kvalitásaikat. A szilíciumkarbiddal ellátott drótkefék nagyo

Cikkszám 6T016528
Modell Egyenes
Anyag Egyéb
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 17
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Modell Egyenes
Anyag Egyéb
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 17

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való univerzális PREMIUM drótkefék az első választás a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához szinte minden anyagon, mint például acél, rozsdamentes acél, fa, alumínium, réz, sárgaréz vagy fa. Ezek a szerszámok különösen a csövek belsejének tisztításakor mutatják meg kvalitásaikat. A szilíciumkarbiddal ellátott drótkefék nagyon kemények, és így a legnagyobb mértékű eltávolítást teszik lehetővé a fogaskerekek, szelepalkatrészek, valamint a profilok és csövek vágóéleinek sorjázása esetén.

Cikkszámok

Cikkszám 6T016528
EAN 9003170022637
UBB 500572102753
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 34043547
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.