text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit befejező papír 115 x 50m K120


Ezekkel a rendkívül rugalmas BASIC szövethengerekkel hatékonyan megmunkálhatja a legkülönbözőbb anyagokat. Akár egyengetni, akár simítani, akár könnyű sorjázási munkákat vagy általános felület-előkészítést kell végeznie - ezekkel a szövethátlapon lévő tekercsekkel megtaláljuk a megfelelő megoldást az Ön számára. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően sz

Cikkszám 7T095995
Szélesség 115
Típus -
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Egyéb
Alkalmas fához Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 115
Típus -
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Egyéb
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 120
Szóródás Open
Márka Tyrolit
Type Cloth Roll

Leírás

Ezekkel a rendkívül rugalmas BASIC szövethengerekkel hatékonyan megmunkálhatja a legkülönbözőbb anyagokat. Akár egyengetni, akár simítani, akár könnyű sorjázási munkákat vagy általános felület-előkészítést kell végeznie - ezekkel a szövethátlapon lévő tekercsekkel megtaláljuk a megfelelő megoldást az Ön számára. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően száraz csiszoláshoz is tökéletesen alkalmasak.

Cikkszámok

Cikkszám 7T095995
EAN 9003170026604
UBB 500572017209
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34062022
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.