text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit befejező papír 100 x 50m K60


Ezekkel a rendkívül rugalmas BASIC szövethengerekkel a legkülönbözőbb anyagok hatékony megmunkálását végezheti el. Akár egyengetni, akár simítani, akár könnyű sorjázási munkákat vagy általános felület-előkészítést kell végeznie - ezekkel a szövethátlapra szerelt tekercsekkel megtaláljuk a megfelelő megoldást az Ön számára. A nyitott szemeloszlásnak kösz

Cikkszám 6D504538
Szélesség 100
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 100
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Papír
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Márka Tyrolit
Type Cloth Roll

Leírás

Ezekkel a rendkívül rugalmas BASIC szövethengerekkel a legkülönbözőbb anyagok hatékony megmunkálását végezheti el. Akár egyengetni, akár simítani, akár könnyű sorjázási munkákat vagy általános felület-előkészítést kell végeznie - ezekkel a szövethátlapra szerelt tekercsekkel megtaláljuk a megfelelő megoldást az Ön számára. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően száraz csiszoláshoz is tökéletesen alkalmasak.

Cikkszámok

Cikkszám 6D504538
EAN 9003170026314
UBB 500572018371
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34061912
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.