text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Tyrolit Abrasive disc 150 K100


Ezzel a PRÉMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) tárcsával garantáltan a legjobb választás a legkülönbözőbb anyagok, például műanyag, fa vagy alumínium megmunkálásához. A jobb élstabilitás mellett a speciális fóliás alátét a legnagyobb anyagleválasztási sebességet is biztosítja. A hátoldalon található tépőzáras rögzítésnek köszönhetően ezt a tárcsát gyorsan és egyszerűen felszerelheti a kétfunkciós csiszológépre. A tépőzáras tárcsa alapfelszereltségben 8, 15 vagy 17 lyukkal rendelkezik, és a tökéletes felületkezelés érdekében 400-as szemcseméretig kapható.

Cikkszám 1S197388
Átmérő 150
Típus Lemez
A hordozó anyaga Film
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fához Igen
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 150
Típus Lemez
A hordozó anyaga Film
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 100
Márka Tyrolit
Árucikk kód
Type Film Disc

Leírás

Ezzel a PRÉMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) tárcsával garantáltan a legjobb választás a legkülönbözőbb anyagok, például műanyag, fa vagy alumínium megmunkálásához. A jobb élstabilitás mellett a speciális fóliás alátét a legnagyobb anyagleválasztási sebességet is biztosítja. A hátoldalon található tépőzáras rögzítésnek köszönhetően ezt a tárcsát gyorsan és egyszerűen felszerelheti a kétfunkciós csiszológépre. A tépőzáras tárcsa alapfelszereltségben 8, 15 vagy 17 lyukkal rendelkezik, és a tökéletes felületkezelés érdekében 400-as szemcseméretig kapható.

Cikkszámok

Cikkszám 1S197388
EAN 9003170036030
UBB 500572232451
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34063294
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.