text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Abrasive disc 125 220


Ez a PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) tárcsa többféle vastagságú papírhátlappal kapható, és számos felületen lehetővé teszi a nagy sebességű csiszolást. Az innovatív tépőzáras rögzítési rendszernek köszönhetően Ön, mint kezelő a gyors és nagyon egyszerű tárcsacserében részesül. Az Ön preferenciáitól függően választhat a 0, 8, 15 és 17 lyukkal ellátott

Cikkszám 1P769057
Átmérő 125
Típus Lemez
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 220
Márka Tyrolit
Type Paper Disc

Leírás

Ez a PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) tárcsa többféle vastagságú papírhátlappal kapható, és számos felületen lehetővé teszi a nagy sebességű csiszolást. Az innovatív tépőzáras rögzítési rendszernek köszönhetően Ön, mint kezelő a gyors és nagyon egyszerű tárcsacserében részesül. Az Ön preferenciáitól függően választhat a 0, 8, 15 és 17 lyukkal ellátott tárcsák között, amelyek alapfelszereltségként vannak felszerelve. A tárcsa eltömődését vagy megterhelését egy speciális bevonat akadályozza meg, ami nagyon hosszú élettartamot eredményez.

Cikkszámok

Cikkszám 1P769057
EAN 9003172009810
UBB 500683286115
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34230449
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.