text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 7205 köszörűkorong 150 x 20 x 32 K46N5


Az üvegszálas kötésű padkás köszörűkorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek köszörülésére és élezésére. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva- és finomcsiszolástól a finomcsiszolásig sokféle alkalmazáshoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kiskeres

Cikkszám T6300.000.155
Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 20
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Az üvegszálas kötésű padkás köszörűkorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek köszörülésére és élezésére. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva- és finomcsiszolástól a finomcsiszolásig sokféle alkalmazáshoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kiskereskedők számára alkalmas csomagolásban szállítjuk, hogy minimális helyet foglaljanak a tárolás során. A csomagolás tartalmaz egy redukciós perselykészletet, vagy az utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám T6300.000.155
EAN 9003170072052
UBB 500503087537
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 7205
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.