text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 400 x 4,3 x 25,4 vágókerék


Ez a STANDARD vágókorong gazdaságos megoldást jelent, ha benzines vagy elektromos benzines fűrészekkel kell vágni a síneket. Szélsőséges körülmények között alkalmazható, a stabilitást és a nagyon jó élettartamot a vágási képességgel és a rövid munkaidővel ötvözi. Ezenkívül ez a szerszám nagy teljesítményű állógépeken is használható.

Cikkszám 8F008239
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4.3
Tárcsa átmérője (mm) 400
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4.3
Tárcsa átmérője (mm) 400
Szemcseszerkesztés 30
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Ez a STANDARD vágókorong gazdaságos megoldást jelent, ha benzines vagy elektromos benzines fűrészekkel kell vágni a síneket. Szélsőséges körülmények között alkalmazható, a stabilitást és a nagyon jó élettartamot a vágási képességgel és a rövid munkaidővel ötvözi. Ezenkívül ez a szerszám nagy teljesítményű állógépeken is használható.

Cikkszámok

Cikkszám 8F008239
EAN 9003173552513
UBB 500572051273
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 355251
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.