text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 400 x 4,3 x 25,4 vágókerék


Az olyan nehéz alkalmazási körülmények, mint a páratartalom, a hideg vagy a szélsőséges hőmérséklet-ingadozás nem tudnak ártani ennek a PREMIUM vágókorongnak. Még szélsőséges helyzetekben is garantálja a tiszta és fényes vágási felületeket, időigényes utómunka nélkül. A benzin- vagy villanymotoros kézi vágógépek mellett ez a szerszám nagy teljesítményű

Cikkszám 7M312998
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4.3
Tárcsa átmérője (mm) 400
Szemcseszerkesztés 24
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4.3
Tárcsa átmérője (mm) 400
Szemcseszerkesztés 24
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Az olyan nehéz alkalmazási körülmények, mint a páratartalom, a hideg vagy a szélsőséges hőmérséklet-ingadozás nem tudnak ártani ennek a PREMIUM vágókorongnak. Még szélsőséges helyzetekben is garantálja a tiszta és fényes vágási felületeket, időigényes utómunka nélkül. A benzin- vagy villanymotoros kézi vágógépek mellett ez a szerszám nagy teljesítményű állógépeken is használható.

Cikkszámok

Cikkszám 7M312998
EAN 9003176764289
UBB 500572043106
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 676428
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.